Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Tüllengehäuse 24 B 2 Bügel am Unterteil 09300240525
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-81258210
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09300240525
EAN/GTIN:
5713140047266
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Tüllengehäuse 24 B 2 Bügel am Unterteil 09300240525
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 36, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
Industrie-Stecksysteme
Weitere Suchbegriffe:
harting steckergehäuse
,
steckergehäuse
,
gehäuse: für hdc-steckverbinder
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,68*
€ 80,01*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,5752*
€ 80,1184*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,21159*
€ 81,39159*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,00*
€ 82,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 82,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Harting
05300240561
ab € 21,98*
Ähnlich
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xM32 Front Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Harting
05300240661
ab € 36,75*
Ähnlich
Han 24B-gw2-21
Harting
09300240663
ab € 23,0132*
Ähnlich
HARTING Han B Haube, M25 x 2, gewinkelt, Kabelmontage, IP65
Harting
19300240666
ab € 22,4506*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG29, Seiteneingang, IP65
Harting
09300240521
ab € 11,4269*
Ähnlich
Tüllengehäuse 19 30 024 0528 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,1266*
Ähnlich
Tüllengehäuse 19 30 024 0529 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0529
ab € 33,255*
Ähnlich
Tüllengehäuse Han® 24B-gs-21 09 30 024 0520 Harting 1 St.
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,42*
Ähnlich
Tüllengehäuse Han® 24B-gs-M32 19 30 024 0527 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0527
ab € 11,8783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen