Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter GMU PA M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, M25, lichtgrau
Gegenmutter, M25, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3517B-75938167
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20842501
EAN/GTIN:
     4013902012510
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25
gegenmutter

Gegenmutter GMU PA M25

Gegenmutter für metrische Würgenippel und Kabelverschraubungen, Polyamid, Gewinde M25x1,5
Abmessungen: 36 x 36 x 6mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,247*
€ 0,347*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
1
€ 5,95*
ab € 0,21836*
€ 0,39836*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2192*
€ 0,3992*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20841201
ab € 0,129*
Ähnlich
Spelsberg
20841601
ab € 0,17*
Ähnlich
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Ähnlich
Spelsberg
20843201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20844001
ab € 0,41*
Ähnlich
Spelsberg
20845001
ab € 1,77*
Ähnlich
Spelsberg
20846301
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.