Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PA-Gegenmutter metrisch M25x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2459098
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     GMUPAM25
EAN/GTIN:
     4013902012510
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25
gegenmutter
Gegenmutter für metrische Würgenippel und Kabelverschraubungen, Polyamid, Gewinde M25x1,5 Abmessungen: 36 x 36 x 6mm Farbe: grau, Halogenfrei: true, Höhe: 6 mm, Form: sechseckig, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, mit Erdungsanschluss: false, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
GMUPAM25
Ident Code:
20842501
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,247*
€ 0,347*
1
€ 5,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
1
€ 5,95*
ab € 0,21836*
€ 0,39836*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2192*
€ 0,3992*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20841201
ab € 0,129*
Ähnlich
Spelsberg
20841601
ab € 0,17*
Ähnlich
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Ähnlich
Spelsberg
20843201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20844001
ab € 0,41*
Ähnlich
Spelsberg
20845001
ab € 1,77*
Ähnlich
Spelsberg
20846301
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.