Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GMU PA M25 Gegenmutter grau Polyamid 20842501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, M25, lichtgrau
Gegenmutter, M25, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     986-0137971
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20842501
EAN/GTIN:
     4013902012510
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m25
gegenmutter
Gegenmutter für metrische Würgenippel und Kabelverschraubungen, Polyamid, Gewinde M25x1,5
Abmessungen: 36 x 36 x 6mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,247*
€ 0,347*
1
€ 5,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
1
€ 5,95*
ab € 0,21836*
€ 0,37836*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,38*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2192*
€ 0,3892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20841201
ab € 0,132*
Ähnlich
Spelsberg
20841601
ab € 0,17*
Ähnlich
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Ähnlich
Spelsberg
20843201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20844001
ab € 0,41*
Ähnlich
Spelsberg
20845001
ab € 1,78*
Ähnlich
Spelsberg
20846301
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.