Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76268033 Herst.-Nr.: 1212489 EAN/GTIN: 4046356527200 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider MICROFOx-SB Seitenschneider Weitere Informationen: | | Form: | Standard | Länge: | 115 mm | Mit Abisolierfunktion: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | ESD geprüft: | nein | VDE-geprüft: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,03* | € 37,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,50* | € 37,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,32* | € 38,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,32* | € 38,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,39* | € 40,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|