Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Alu eins. Industrie 3St. 7203-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig , 3 Stufen , Länge 1,44 m
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig , 3 Stufen , Länge 1,44 m
Artikel-Nr.:
     3517B-76279383
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7203-3
EAN/GTIN:
     4039665015384
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufenstehleiter Alu eins. Industrie 3St. 7203-3

Stufenstehleiter in Industriequalität mit 3 Stufen, einseitig begehbar, mit Sicherheitsplattform, 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert für bequemen und sicheren Stand, Stufen durchgesteckt und verbördelt, stabile Aluminium-Druckgussplattform, Ablageschale aus Aluminium-Durckguss mit Eimerhaken, Plattformhöhe: 0,69 m, Holmgröße 70 mm, nach DIN EN 131, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
nein
Stehhöhe:
0,69 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
3
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 212,90*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 161,05*
€ 213,53*
Frei Haus
ab € 178,37*
€ 221,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,62*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,42*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,29*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,45*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,28*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,86*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,22*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,78*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,27*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,22*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,22*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,38*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,34*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.