Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung E14 ms,glatt,M10x1 102193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung E14 ms,glatt,M10x1 102193
Fassung E14 ms,glatt,M10x1 102193
Artikel-Nr.:
     3517B-76816530
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     102193
EAN/GTIN:
     4014364021935
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung E14 ms,glatt,M10x1 102193

E14-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 23 g Typ: 54000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Messing
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 1,96*
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,05*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 2,07*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
102191
ab € 1,25*
Ähnlich
Arnold Houben
102189
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.