| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4087201 Herst.-Nr.: 102193 EAN/GTIN: 4014364021935 |
| |
|
| | |
| E14-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 23 g Typ: 54000 Farbe: Messing, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E14, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: M10 x 1,0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung Farbe: messingfarben Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 102193 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,25* | € 2,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,26* | € 2,07* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,38* | € 2,25* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,46* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|