Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustahler GU10 max.50W/alumatt 36143250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-77161337
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36143250
EAN/GTIN:
     4250047780472
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbaustahler GU10 max.50W/alumatt 36143250

Einbaustrahler, GU10, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,80*
€ 25,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,74*
€ 5,95*
ab € 19,00*
€ 25,82*
20 Tage
80
€ 5,90*
ab € 19,20*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6308
ab € 9,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6363
ab € 12,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 12,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6507
ab € 10,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6508
ab € 10,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6563
ab € 16,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 55,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 60,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 57,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144250
ab € 19,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144070
ab € 19,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144630
ab € 22,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144020
ab € 20,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143253
ab € 57,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.