Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraubanschluss-Fassung für 55.32 od. 55.34 94.84.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-77558239
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     948420
EAN/GTIN:
     8012823314174
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Schraubanschluss-Fassung für 55.32 od. 55.34 94.84.20

Relaisfassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, für Relais 55.32 oder 55.34 und Modulserie 99.80, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Breite:
27 mm
Höhe:
76,4 mm
Tiefe:
42,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,37*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 4,292*
€ 5,532*
10
Frei Haus
ab € 4,423*
€ 5,673*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 5,79*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,532*
€ 6,58308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,292*
€ 6,29748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,752*
€ 5,65488
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,292*
€ 5,10748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9980823007
ab € 2,22*
Zubehör
Finder
9980922099
ab € 2,30*
Zubehör
Finder
9980906099
ab € 2,41*
Zubehör
Finder
9980902499
ab € 1,52*
Zubehör
Finder
9980300000
ab € 1,18*
Zubehör
Finder
9980023059
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980006059
ab € 2,27*
Zubehör
Finder
9980002459
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980023009
ab € 2,66*
Zubehör
Finder
9980006009
ab € 2,88*
Zubehör
Finder
9980002409
ab € 2,67*
Zubehör
Finder
9980023098
ab € 2,14*
Zubehör
Finder
9980006098
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.