Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil schwarz 078 L37 7LV 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragprofil schwarz 078 L37 7LV 05
Artikel-Nr.:
     3517B-77661784
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8449400
EAN/GTIN:
     4018242941766
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem

Tragprofil schwarz 078 L37 7LV 05

Tragprofil für E-Line 7850 PRO Lichtband-Anwendungen mit Lichtband-Kupplung. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit . Mit durchlaufendem, 7-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt 7 x 2,5 mm2, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
369 mm
Breite:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,03*
€ 14,64*
€ 3,90*
ab € 11,36*
€ 16,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8425400
ab € 8,56*
Zubehör
TRILUX
8487600
ab € 3,30*
Zubehör
TRILUX
8487500
ab € 10,79*
Zubehör
TRILUX
8424100
ab € 6,37*
Zubehör
TRILUX
8480500
ab € 3,58*
Zubehör
TRILUX
8482900
ab € 5,40*
Zubehör
TRILUX
8486400
ab € 2,69*
Zubehör
TRILUX
8912700
ab € 1,38*
Zubehör
TRILUX
9243200
ab € 31,38*
Zubehör
TRILUX
8425500
ab € 14,25*
Zubehör
TRILUX
8498200
ab € 1,93*
Zubehör
TRILUX
8424900
ab € 18,00*
Zubehör
TRILUX
8425100
ab € 28,09*
Zubehör
TRILUX
8486900
ab € 19,29*
Zubehör
TRILUX
8487100
ab € 29,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.