Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer elektronisch 230VAC max.400W 15.51.8.230.0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80258743
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     155182300400
EAN/GTIN:
     8012823335919
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer

Dimmer elektronisch 230VAC max.400W 15.51.8.230.0400

Dimmer für Chassis- oder Dosenmontage, dimmt schrittweise, 2 Funktionsweisen über Taster wählbar: Dimmer und Memoryfunktion, einsetzbar für Glüh- und Halogenlampen, max. Leistung Ausgangskreis: 400 W, thermische Überlastschutz eingebaut, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 400 W, NV-Halogenlampen über EVG 400 W, Einschaltdauer(ED): 100 %, minimale Leistung: 10 W, Anschlussspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Drucktaster
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Seriendimmer:
ja
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 30,85*
1
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 32,24*
1
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 32,24*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 24,29*
€ 32,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.