Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Dimmer, 1 Schließer, 230 VAC, 230 V, 400 W, 15.51.8.230.0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronischer Dimmer, 1 Schließer, 230 VAC, 230 V, 400 W, 15.51.8.230.0400
Elektronischer Dimmer, 1 Schließer, 230 VAC, 230 V, 400 W, 15.51.8.230.0400
Artikel-Nr.:
     4502-27G385
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     15.51.8.230.0400
EAN/GTIN:
     8012823335919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Elektronischer Dimmer, 15.51.8.230.0400, Finder Der 15.51.8.230.0400 ist ein elektronischer Dimmer, der mit Glühbirnen/Halogenlampen und dimmbaren 230 V LEDs kompatibel ist. Kann sowohl in 3- als auch in 4-Draht-Systemen verwendet werden. Ausgestattet mit Soft On und Off. Schutz durch Thermosicherung. Features * Verfahren zur Steuerung der Hinterkante Anwendungen * Steuerung der Küchenbeleuchtung * Lichtsteuerung im Schlafzimmer * Wohnzimmer-Lichtsteuerung * Beleuchtungssteuerung in Korridoren (für Hotels, Büros und Krankenhäuser)
Weitere Informationen:
Dimmbar:
Ja
Einschaltdauer:
100 % ED
Größe:
49,5 x 50 x 22 mm
Lampenleistung:
400 W
Montage:
Panelmontage
Nennspannung (AC):
230 V
Schaltfunktion:
1 Schließer
Steuerspannung:
230 VAC
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0519 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, SmartHome Dimmer, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, Treppenlicht Zeitschalter, Treppenlichzeitschalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, industrierelais finder, treppenlicht zeitschalter, halogen dimmer, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Lichtsteuerung, Dimmschalter, Helligkeitsregler, Beleuchtungstechnik, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Fernschalter, Impulsschalter, Schrittschalter, Schrittschaltrelais, Stromstoß-Relais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 31,06*
1
€ 4,00*
ab € 23,15*
€ 31,94*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,81*
€ 31,95*
1
€ 5,00*
ab € 24,37*
€ 32,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,91*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.