Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Stromstoß-Schalter Auf-/Unterputz 15.51.8.230.0400 1 Schließer 230 V/AC 400W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72371
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     15.51.8.230.0400
EAN/GTIN:
     8012823304571
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Elektronischer Stromstoß-Schalter für UP-Dosen oder Chassis-Montage mit Dimmer und integrierter Memory-Funktion (zuletzt gewählte Helligkeit) für "sanftes" EIN- und AUS-Schalten. Einsetzbar bei Glüh- und Halogenlampen sowie für EVGs.
Features:
Geeignet für elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
Für Chassis- oder Dosenmontage
Hinweise:
Zulassungen: EAC, IMQ.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
49.5 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
50 mm
Montageart:
Auf-/Unterputz
Typ:
15.51.8.230.0400
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
1 Schließer
Max. Schaltleistung:
400 W
Besonderheiten:
mit Dimmer
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 30,85*
1
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 32,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 32,24*
1
€ 5,00*
ab € 24,29*
€ 32,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.