Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 6kA 6A D 1p S201-D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80265585
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0061
EAN/GTIN:
     4016779529990
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb

Sicherungsautomat 6kA 6A D 1p S201-D6

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 11,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,42*
€ 19,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,92*
€ 22,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,90*
€ 22,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,84*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,73*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,91*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,79*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,76*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,56*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,34*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 256,71*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,58*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,31*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,01*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,79*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.