| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80662907 Herst.-Nr.: E5AC-RX4A5M-000 EAN/GTIN: 4548583349834 |
| |
|
| | |
| Universalregler 1/4 DIN Regelausgang E5AC-RX4A5M-000 Universalregler, 1/4 DIN, Regelausgang 1 Relais, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 100 240V AC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100..240 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100..240 V | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Temperaturmessbereich: | -200..2300 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,17* | € 224,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,21* | € 233,40* | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 200,25* | € 239,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,65* | € 274,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,39* | € 277,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|