Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-203/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-203/031-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-203/031-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-203/031-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80860131
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-203/031-000
EAN/GTIN:
     4044918381215
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-203/031-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
3-polig
100% fehlsteckgeschützt
Befestigungflansch
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47978*
€ 1,87978*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5404*
€ 1,9604*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5866*
€ 2,0166*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7156*
€ 2,1756*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,727*
€ 2,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9604*
€ 2,33288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8604*
€ 2,21388
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5404*
€ 1,83308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/750-202
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00598*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0217*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08666*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 0,06259*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.