Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-206/037-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-206/037-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-206/037-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-206/037-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80860259
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-206/037-000
EAN/GTIN:
     4044918381536
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,lgr 721-206/037-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
6-polig
100% fehlsteckgeschützt
seitliche Verriegelungsklinken
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,79018*
€ 3,58018*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,968*
€ 3,788*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0572*
€ 3,9072*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2372*
€ 4,1272*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,2584*
€ 4,1584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,788*
€ 4,50772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,568*
€ 4,24592
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,968*
€ 3,53192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/750-202
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 11,958*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00709*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00803*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.