Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,gr 256-461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80867323
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-461
EAN/GTIN:
     4050821570868
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,2,5mm²,gr 256-461

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
16,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20953*
€ 0,29953*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2226*
€ 0,3126*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2424*
€ 0,3424*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,244*
€ 0,344*
100
€ 3,90*
ab € 0,2515*
€ 0,3515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-500
ab € 4,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-600
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.