Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,lgr 2721-114/008-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2721-114/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2721-114/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80869908
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2721-114/008-000
EAN/GTIN:
     4045454722470
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,lgr 2721-114/008-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
14-polig
100% fehlsteckgeschützt
Rastfüße
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,53332*
€ 8,06332*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,9492*
€ 8,4792*
25
Frei Haus
ab € 7,2308*
€ 8,7808*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,5796*
€ 9,1796*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,626*
€ 9,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,4792*
€ 10,09025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9492*
€ 8,26955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 211,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 40,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08716*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06741*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.