| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81056223 Herst.-Nr.: 684129 EAN/GTIN: 4007235841299 |
| |
|
| | |
| Wegeleuchte ws 75W E27 684129 Albert-Wegeleuchte 684129\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Acrylglas klar. Eingerichtet für 1 x Lampe 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: weiß Schutzart IP 23 - Schutzklasse : d 150 x d 260 x 1355 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte albert, fassungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,25* | € 217,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 182,53* | € 217,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,04* | € 224,06* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 224,38* | € 224,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 190,98* | € 227,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|