Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
E27 Sockel
>
Artikel
Wegeleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 4129, IP44, Höhe 135.5cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-ALB-684129
Hersteller:
Albert
Herst.-Nr.:
ALB-684129
EAN/GTIN:
4007235841299
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel
Wegeleuchte Landhausstil modern Typ Nr. 4129, IP44, Höhe 135.5cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß matt
Produktart:
Wegeleuchte
Dimmbarkeit:
mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
Artikelnummer:
ALB-684129
Geschützt gegen Spritzwasser.
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
E27
Netzfrequenz:
50-60 Hz
Montageart:
Aufbau Montage
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Boden
Größe:
Ø∕ H: 26∕ 135,5 cm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Material:
Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
Marke:
albert
Lichtverteilung:
Symmetrisch
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Lampentyp:
HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
IP-Schutzart:
44
Farbe:
weiß matt
Schutzklasse:
1
Betriebsspannung:
230 V~
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 440
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fassungen
,
Halogenfassung
,
Lampenfassung
,
Lampenfassungen
,
Smart Home Außensockelleuchte
,
Smart Home Pfeilerleuchte
,
Smart Home Podestleuchte
,
Smart Home Pollerlampe
,
Smart Home Pollerleuchte
,
Smart Home Sockelleuchte
,
Smart Home Wegeleuchte
,
Lichtmastleuchte
,
Mastleuchte
,
Straßenbeleuchtung
,
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Straßenleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
fassung kunststoff
,
fassung für leuchtmittel
,
pollerleuchte albert
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 223,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,97*
€ 223,29*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 224,38*
€ 224,38*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,21*
€ 227,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,70*
€ 230,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufsatzleuchte 3x75W HV ws Alu Kst_tr IP44 682046
Albert
682046
ab € 529,34*
Ähnlich
Podestleuchte 57W E27 ws Alu Kst_tr HV IP44 680529
Albert
680529
ab € 149,54*
Ähnlich
Sensorleuchte 57W HV ws IP44 E27 BWM Ø260x320mm 681815
Albert
681815
ab € 158,43*
Ähnlich
Wandanbauleuchte 57W HV ws IP44 E27 Ø260x450mm 681814
Albert
681814
ab € 109,08*
Ähnlich
Wandanbauleuchte 75W HV ws IP44 E27 Ø260x415mm 681816
Albert
681816
ab € 115,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen