Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Leuchte Easy Spotlight 18V-400 06039A1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-81360711
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039A1200
EAN/GTIN:
     4053423250060
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
bosch led taschenlampe
taschenlampe led

Akku-LED-Leuchte Easy Spotlight 18V-400 06039A1200

Akku-LED-Leuchte EasySpotLight 18V-400. Vielseitige LED-Leuchte für den Innen- und Außenbereich. Neigbarer und um 360° drehbarer Leuchtenkopf für Beleuchtung in jedem Winkel. Flexible Positionierung durch Befestigen mit Magnet oder Haken. 3 Helligkeitsstufen bis zu 400 Lumen mit Warm-/Kaltweißeinstellung. Integrierte USB-C®-Power-Bank: Geräte unterwegs laden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Breite:
110 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
169 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 28,97*
€ 38,95*
€ 4,90*
ab € 28,95*
€ 39,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,76*
€ 39,92*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,93*
€ 40,19*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,19*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D8100
ab € 49,55*
Sonstiges
Bosch
06039D8101
ab € 69,18*
Sonstiges
Bosch
06039D8107
ab € 75,49*
Sonstiges
Bosch
06039D8102
ab € 82,45*
Sonstiges
Bosch
06039D8108
ab € 89,25*
Sonstiges
Bosch
0603947100
ab € 45,10*
Sonstiges
Bosch
0603947101
ab € 80,44*
Sonstiges
Bosch
06033B9102
ab € 49,82*
Sonstiges
Bosch
06033B9103
ab € 94,64*
Sonstiges
Bosch
06039E1000
ab € 62,32*
Sonstiges
Bosch
06039E1001
ab € 99,30*
Sonstiges
Bosch
0603947200
ab € 34,37*
Sonstiges
Bosch
0603947201
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.