Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=150mm 4L 10-30VDC NPN PNP 13108R6517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81776982
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135639
EAN/GTIN:
     4015081324323
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel

Reflexlichttaster Sn=150mm 4L 10-30VDC NPN PNP 13108R6517

Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethangehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster: mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0 mm
Tastweite:
0 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
150 mm
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,17*
€ 96,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,62*
€ 96,39*
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 100,25*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,44*
€ 102,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,49*
€ 104,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135749
ab € 55,95*
Zubehör
Eaton
136192
ab € 8,545*
Zubehör
Eaton
136291
ab € 27,64*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,36*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.