Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster QS30LDL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster QS30LDL
Opto Sensor Lichttaster QS30LDL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-81898201
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3002785
EAN/GTIN:
     0662488027858
Suchbegriffe:
Laser Sensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor

Opto Sensor Lichttaster QS30LDL

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, LED rundum sichtbar, Teachtaster, 8-Segment Bargraph, max. Reichweite: 800 mm
Weitere Informationen:
Tastweite:
800 mm
Max. Schaltabstand:
800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,34*
€ 294,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,33*
€ 295,40*
Frei Haus
ab € 263,64*
€ 298,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,54*
€ 299,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,82*
€ 303,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.