Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster QS30LDL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster QS30LDL
Opto Sensor Lichttaster QS30LDL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-81898201
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3002785
EAN/GTIN:
     0662488027858
Suchbegriffe:
Laser Sensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor

Opto Sensor Lichttaster QS30LDL

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, LED rundum sichtbar, Teachtaster, 8-Segment Bargraph, max. Reichweite: 800 mm
Weitere Informationen:
Tastweite:
800 mm
Max. Schaltabstand:
800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,02*
€ 306,95*
Frei Haus
ab € 259,45*
€ 308,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,10*
€ 311,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,64*
€ 312,66*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,92*
€ 316,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.