| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0774060 Herst.-Nr.: 3002785 EAN/GTIN: 0662488027858 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 800 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Teachtaster, 8-Segment Bargraph, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,02* | € 306,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,45* | € 308,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,10* | € 311,26* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 264,64* | € 312,66* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 261,92* | € 316,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|