Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme PT 6-FSI/C-LED 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsreihenklemme PT 6-FSI/C-LED 12
Sicherungsreihenklemme PT 6-FSI/C-LED 12
Artikel-Nr.:
     3517B-82251801
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212169
EAN/GTIN:
     4055626394329
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact

Sicherungsreihenklemme PT 6-FSI/C-LED 12

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Flach, Sicherungstyp: Typ C / max.2,2 W, Nennspannung: 12 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
6..12 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6574*
€ 6,9074*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0192*
€ 7,3592*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 7,67*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2792*
€ 7,6792*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,5109*
€ 7,9509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,3592*
€ 8,75745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0192*
€ 7,16285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 367,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 327,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8684*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2243*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824488
ab € 1,81027*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6193*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,654*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.