Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Schutzleiterkl. 6qmm, grün-gelb 2106-1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2106-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Wago 2106-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Wago 2106-1207 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     3517B-83150605
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2106-1207
EAN/GTIN:
     4055143742030
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

2-Leiter-Schutzleiterkl. 6qmm, grün-gelb 2106-1207

2-Leiter-Schutzleiterklemme
mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®
6 mm²
mit Prüföffnung
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,0064*
€ 3,8364*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 3,84*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,9557*
€ 3,8696*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,0928*
€ 3,9328*
25
Frei Haus
ab € 3,0972*
€ 3,9372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8364*
€ 4,56532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5664*
€ 4,24402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0064*
€ 3,57762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2106-1291
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2106-1292
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.