Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Schutzleiterklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 6q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7906636
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2106-1207
EAN/GTIN:
     4055143742030
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 7,5 mm, Höhe: 75,2 mm, Tiefe: 32,9 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2106-1207
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 3,0464*
€ 3,9064*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,91*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,0358*
€ 3,9403*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,1328*
€ 4,0028*
25
Frei Haus
ab € 3,1372*
€ 4,0072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,0028*
€ 4,76333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7028*
€ 4,40633
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1328*
€ 3,72803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 0,2008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8351*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2106-1291
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2106-1292
ab € 0,35629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0316*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.