Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauprofil 2000 mm 53605080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-83152279
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53605080
EAN/GTIN:
     4251433933175
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED-Anbauprofil 2000 mm 53605080

Anbauprofil, schwarz. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53034000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53030000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53440000 53440070 53440080 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53087 zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
17,5 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,20*
€ 32,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,60*
€ 39,87*
€ 8,50*
ab € 28,79*
€ 40,01*
€ 3,90*
ab € 29,48*
€ 41,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,98*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53034000
ab € 3,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53030000
ab € 7,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440000
ab € 15,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440070
ab € 16,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53087080
ab € 15,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53440080
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.