Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19304027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-83752517
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19304027
EAN/GTIN:
     4251433927662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V IP00 2700 K 19304027

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 15 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1170.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lichtstrom je Meter:
1170 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,33*
€ 139,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 147,12*
€ 8,50*
ab € 124,28*
€ 150,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,11*
€ 151,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 66,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 59,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 14,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 11,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 51,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 12,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 9,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 12,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 16,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 18,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.