Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 840, DALI, sw So-Tube G3 D#7796751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX So-Tube G3 D/H2 DW 40-840 7796751 ETDD 05 Architekturleuchte Anbauleuchte
TRILUX So-Tube G3 D/H2 DW 40-840 7796751 ETDD 05 Architekturleuchte Anbauleuchte
Artikel-Nr.:
     3517B-83967941
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7796751
EAN/GTIN:
     4018242631247
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte 840, DALI, sw So-Tube G3 D#7796751

LED-Rohrleuchte aus satiniertem PMMA für die Anbaumontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage. Schnellstecksystem Typ Wieland. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit rohrförmiger Abdeckwanne aus PMMA, satiniert. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,15*
€ 562,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 488,67*
€ 566,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 518,50*
€ 598,85*
Frei Haus
ab € 522,04*
€ 604,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,85*
€ 712,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,94*
€ 705,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,47*
€ 678,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,95*
€ 659,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,50*
€ 617,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,01*
Zubehör
TRILUX
7002600
ab € 300,37*
Zubehör
TRILUX
7797600
ab € 49,35*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 298,09*
Zubehör
TRILUX
7854000
ab € 298,46*
Zubehör
TRILUX
7853600
ab € 341,71*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 111,46*
Zubehör
TRILUX
7853900
ab € 19,05*
Zubehör
TRILUX
7897200
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.