Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat pro M Compact S202-K32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S202-K32 Stromunterbrecher 2
ABB S202-K32 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     3517B-85198395
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0537
EAN/GTIN:
     4016779507448
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb

Sicherungsautomat pro M Compact S202-K32

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,84*
€ 38,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,47*
€ 61,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,32*
€ 72,88*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,25*
€ 73,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,03*
€ 79,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,71*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,72*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,76*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,63*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,26*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 257,28*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,60*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 25,94*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,76*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.