Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhebel Metallgehäuse LSM-02/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85203991
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266143
EAN/GTIN:
     4015082661434
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Rollenhebel Metallgehäuse LSM-02/L

Positionsschalter, Typkenner: LS(M)- , Sortiment: Rollenhebel, Schutzart: IP66, IP67, Ausstattung: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Beschreibung: lang, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Metall, Anschlussart: Cage-Clamp, Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 31,81*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 26,01*
€ 33,32*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 34,38*
2
Frei Haus
ab € 27,175*
€ 34,765*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,54*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,84*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,52*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,25*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,54*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
225271
€ 0,7456*
Zubehör
Eaton
225271
€ 0,8404*
Zubehör
Eaton
290179
ab € 9,42*
Zubehör
Eaton
290179
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.