Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 4S DILER-40(240V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz AC 4S DILER-40(240V50HZ)
Artikel-Nr.:
     3517B-85270952
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010478
EAN/GTIN:
     4015080104780
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschütz AC 4S DILER-40(240V50HZ)

Hilfsschütz, Sortiment: Kleinschütze DILER, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom 1-polig offen bei 50 °C: Ith = Ie= 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 40E, verwendbar für: DILE, Betätigungsspannung: 240 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,996*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,186*
€ 35,92134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,496*
€ 33,91024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,006*
€ 33,32714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,996*
€ 30,93524
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,08*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 8,55*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 6,763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.