Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 4p. DILM32-XHI31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-85273345
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106112
EAN/GTIN:
     4015081058822
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 4p. DILM32-XHI31

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 3 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM(C)7-10 , DILM(C)9-10 , DILM(C)12-10 , DILM(C)15-10 , DILM(C)17-10 , DILM(C)25-10 , DILM(C)32-10 , DILM38-10 , DILMP20 , DILMP32-10 , DILMP45-10 , DILL , DILMF8-10 , DILMF11-10 , DILMF14-10 , DILMF17-10 , DILMF25-10 , DILMF32-10 , Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,44*
€ 12,10*
1
€ 4,00*
ab € 10,28*
€ 13,94*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 10,45*
€ 13,95*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 14,33*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,91*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104405 DILL18(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 53,82*
Zubehör
Eaton
104404 DILL18(24V50HZ)
ab € 53,81*
Zubehör
Eaton
277010 DILM17-10(110V50/60HZ)
ab € 40,81*
Zubehör
Eaton
112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 88,42*
Zubehör
Eaton
118912 DILMP32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 51,09*
Zubehör
Eaton
104452 DILMF32-10(RAC120)
ab € 164,56*
Zubehör
Eaton
277267 DILM32-10(220V50/60HZ)
ab € 85,28*
Zubehör
Eaton
276989 DILMP20(220VDC)
ab € 38,41*
Zubehör
Eaton
277020 DILM17-10(RDC130)
ab € 78,71*
Zubehör
Eaton
112434 DILM38-10(110V50/60HZ)
ab € 88,10*
Zubehör
Eaton
104450 DILMF32-10(RAC24)
ab € 165,99*
Zubehör
Eaton
277128 DILM25-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 54,97*
Zubehör
Eaton
112435 DILM38-10(220V50/60HZ)
ab € 94,19*
Zubehör
Eaton
277005 DILM17-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 40,72*
Zubehör
Eaton
276971 DILMP20(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 34,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.