Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse iso. sw 1,5x12mm 182335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85860335
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182335
EAN/GTIN:
     4021103823354
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse iso. sw 1,5x12mm 182335

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1,5 mm²
Länge ohne Isolation L2: 12 mm
Gesamtlänge L1: 18 mm
D1: 1,7
S1: 0,15
S2
0,25
D2: 3,5
Isolationsfarbe: schwarz
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0231*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0153*
€ 0,0239*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0243*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01648*
€ 0,02548*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01959*
€ 0,02969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,82*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,13*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.