Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Aderendhülse isoliert 1,5qmm 182335 12mm galvanisch verzinnt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242647156
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182335
EAN/GTIN:
     4021103823354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1,5 mm². Länge ohne Isolation L2: 12 mm. Gesamtlänge L1: 18 mm. D1: 1,7. S1: 0,15. S2. 0,25. D2: 3,5. Isolationsfarbe: schwarz. Gewicht per 100 St.~kg: 0,02. VE/Stck.: 100.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0231*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0153*
€ 0,0239*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0243*
Lager 96KMA
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01648*
€ 0,02548*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01959*
€ 0,02969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02548*
€ 0,03032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02408*
€ 0,02866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02358*
€ 0,02806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01648*
€ 0,01961
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,548* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,82*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,13*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.