Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen (16X130) FBN II 16/25 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85927359
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045572
EAN/GTIN:
     4006209455722
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel

Bolzen (16X130) FBN II 16/25 K

Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
128 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,8514*
€ 2,5402*
7 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8458*
€ 2,5614*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,0209*
€ 2,6709*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,2988*
€ 3,0288*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,341*
€ 3,081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,081*
€ 3,66639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,841*
€ 3,38079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,771*
€ 3,29749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,341*
€ 2,78579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.