Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme 0,2-6qmm,20A 400V,gr PT 4-TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennklemme 0,2-6qmm,20A 400V,gr PT 4-TG
Trennklemme 0,2-6qmm,20A 400V,gr PT 4-TG
Artikel-Nr.:
     3517B-85932795
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211922
EAN/GTIN:
     4046356482561
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau

Trennklemme 0,2-6qmm,20A 400V,gr PT 4-TG

Trennklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8512*
€ 1,1212*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,906*
€ 1,196*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9454*
€ 1,2454*
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,94723*
€ 1,24723*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4874*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.