Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,14-6qmm,grau UTME 4-CT/1P


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,14-6qmm,grau UTME 4-CT/1P
Durchgangsklemme 0,14-6qmm,grau UTME 4-CT/1P
Artikel-Nr.:
     3517B-85932983
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3057432
EAN/GTIN:
     4046356520126
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Trennklemme
phönix contact durchgangsklemme gra...
durchgangsklemme phoenix contact

Durchgangsklemme 0,14-6qmm,grau UTME 4-CT/1P

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,56*
€ 141,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 129,23*
€ 147,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,577*
€ 153,367*
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 153,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,67*
€ 159,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,48*
€ 175,5012
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,34*
€ 174,1446
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,77*
€ 169,8963
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,46*
€ 167,1474
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,23*
€ 153,7837
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,5846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,819*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,137*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3057445
ab € 0,478*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4874*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.