Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UTME 4-CT/1P 3057432 Messwandler-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0226802
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3057432
EAN/GTIN:
     4046356520126
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Trennklemme
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,17*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,74014*
€ 3,18014*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8117*
€ 3,2231*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,27*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8486*
€ 3,2786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,18014*
€ 3,78437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74014*
€ 3,26077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 159,007* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,4225*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,157*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,8259*
Zubehör
Phoenix Contact
3057445
ab € 0,478*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4866*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.