Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube Iso,lgr 108 PG42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlußschraube Iso,lgr 108 PG42
Verschlußschraube Iso,lgr 108 PG42
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85935053
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033429
EAN/GTIN:
     4012195170716
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen

Verschlußschraube Iso,lgr 108 PG42

Verschlussschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,76779*
€ 1,09779*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,8301*
€ 1,1801*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,8496*
€ 1,2096*
25
€ 5,95*
ab € 0,8515*
€ 1,2115*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,9998*
€ 1,4098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2096*
€ 1,43942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1096*
€ 1,32042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0796*
€ 1,28472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0396*
€ 1,23712
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8496*
€ 1,01102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033119
ab € 0,07173*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033135
ab € 0,07454*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033151
ab € 0,08422*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033216
ab € 0,1086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033291
ab € 0,23728*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033364
ab € 0,56301*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033488
ab € 0,86149*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033070
ab € 0,07097*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033097
ab € 0,07143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.