| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85958391 Herst.-Nr.: BA1308.5 EAN/GTIN: 4011126054378 |
| |
|
| | |
| Außeneck br Brüstungskanal BA1308.5 Gerätekanal-Außeneck 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 133 x 66 mm Deckelöffnung : 80 mm Schenkellänge aussen : 198 mm für Gerätekanalunterteil : BU651308. Weitere Informationen: | | Breite: | 133 mm | Tiefe: | 66 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,47* | € 38,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,3674* | € 38,1474* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,31* | € 39,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,49649* | € 44,80649* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,80* | € 47,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|