Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme UT 4-HEDI-P/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme UT 4-HEDI-P/P
Durchgangsreihenklemme UT 4-HEDI-P/P
Artikel-Nr.:
     3517B-85994977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046252
EAN/GTIN:
     4017918962142
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsreihenklemme UT 4-HEDI-P/P

Hebeltrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 3,87*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3885*
€ 3,8785*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3985*
€ 3,8885*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4498*
€ 3,9498*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,45016*
€ 3,95016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4434*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8484*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5993*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4238*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,5001*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2692*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.