Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85996552
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050114
EAN/GTIN:
     4006209501146
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube

Dübel S 14

Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und gewährleistet dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
90 mm
Länge:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2321*
€ 0,3333*
3 Tage
600
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24776*
€ 0,33776*
2 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2505*
€ 0,3505*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,252*
€ 0,352*
4 Tage
842
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2545*
€ 0,3545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.