Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1 Schriftband 12mm/7m schwarz auf rot 45017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D1 Schriftband 12mm/7m schwarz auf rot 45017
D1 Schriftband 12mm/7m schwarz auf rot 45017
Artikel-Nr.:
     3517B-86265524
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720570
EAN/GTIN:
     5411313450171
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

D1 Schriftband 12mm/7m schwarz auf rot 45017

Schriftband der Reihe D1 für Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
rot
Bandlänge:
7 m
Breite des Bandes:
12 mm
Hitzebeständig:
nein
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (72)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 8,18*
€ 11,22*
1 Tag
178
1
€ 7,50*
ab € 8,14*
€ 11,23*
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,23*
2 Tage
10
1
€ 4,50*
ab € 8,20*
€ 11,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,77*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,82429* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,60*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,18*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,28*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,30*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,63*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 9,97*
Zubehör
Dymo
S0720870
ab € 13,99*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 8,25*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,53*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 8,74*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 67,43*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 114,91*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 97,25*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,31*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 270,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.