Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 220-250 Volt 255-3L 3,0x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     3517B-86292678
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     05271
EAN/GTIN:
     4010995052713
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher

Spannungsprüfer 220-250 Volt 255-3L 3,0x60

Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential. Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, nickelbeschichtet.
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
220..250 V
Klingenlänge:
60 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 2,83*
2 Tage
868
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 2,87*
2 Tage
854
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,87*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.