Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP 32A,4p,6h,400V,IP44 3970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung PowerTOP 32A,4p,6h,400V,IP44 3970
Kupplung PowerTOP 32A,4p,6h,400V,IP44 3970
Artikel-Nr.:
     3517B-86557503
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3970
EAN/GTIN:
     4015394114031
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker

Kupplung PowerTOP 32A,4p,6h,400V,IP44 3970

32A4P 6H400V Kupplung PowerTOP IP 44 mit Verschraubung und aussenl. Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 52,81*
€ 70,91*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 75,97*
€ 85,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 68,33*
€ 86,20*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 69,69*
€ 87,79*
1
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 88,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3954
ab € 25,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3958
ab € 28,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3966
ab € 36,33*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3976
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.